LEGRAND - LEG413110 ALIMENTATORE MODULARE 48V 1,25A 60W SWIT - 413110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 47.5...48.5 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.25 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 85...264 V
Tensione di uscita 3 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
3414972326964
Codice prodotto
LEG413110
Cod. produttore
413110
Produttore
BTI
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
47.5...48.5 V
Max. corrente di uscita 1:
1.25 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
85...264 V
Tensione di uscita 3:
0...0 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Valore nominale tensione d'uscita 2:
0 V
Tensione di uscita 2:
0...0 V
Valore nominale tensione d'uscita 3:
0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
60 W
Stabilizzato:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 2:
0 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 3:
0 A
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
1.25 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Max. corrente di uscita 2:
0 A
Max. corrente di uscita 3:
0 A
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
85...264 V
Larghezza:
52.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
sì
Profondità:
59 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Installabile a parete:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Tipo di protezione (NEMA):
4


