LEGRAND - LEG412795 TIME SWITCH REX2000 WEEKLY 3MOD - 412795

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - no
Programma settimanale - sì
Sincronizzato in rete - no
Controllato al quarzo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3245064127950
Codice prodotto
LEG412795
Cod. produttore
412795
Produttore
BTI
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
no
Programma settimanale:
sì
Sincronizzato in rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
100
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
2.5 s
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
240 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
120 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
52.5 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
60 mm



