AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG412790 DIGITAL TIME SWITCH MICROREX GIORN 1M - 412790

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245064127905

Codice prodotto

LEG412790

Cod. produttore

412790

Produttore

BTI

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

2.5 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto NO

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

15 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

60 mm

MicroRex QT11 interruttore orario analogico giornaliero - quadrante 24 ore verticale - 1 modulo DIN35 - 1 canale - 1NO - passo di commutazione 15 minuti