AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG412657 INT.HOR DIG 2S ASTRO 230V

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG412657 INT.HOR DIG 2S ASTRO 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz

  • Riserva di carica in anni - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245064126571

Codice prodotto

LEG412657

Cod. produttore

412657

Produttore

BTI

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

5

Possibile imprecisione giornaliera:

0.1 s

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

Programma astrale:

Programma casuale:

Contaore:

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.01666 min

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35.6 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

60 mm

AlphaRex D21 Astro interruttore orario digitale settimanale astronomico - 2 canali - 56 programmi - 2NO/NC - 2 moduli DIN35