AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG412633 DIGITAL TIME CLOCK 1 OUTPUT WEEKLY 24V - 412633

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 24...24 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245064126335

Codice prodotto

LEG412633

Cod. produttore

412633

Produttore

BTI

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

5

Possibile imprecisione giornaliera:

0.1 s

Guida testuale presente nel display:

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

Programma astrale:

no

Programma casuale:

Contaore:

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.01666 min

Numero di posizioni di memoria:

56

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35.6 mm

Altezza:

83 mm

Profondità:

60 mm

AlphaRex D21 interruttore orario digitale settimanale con riserva di carica 5 anni - 2 canali - 56 programmi - 1NO/NC - 2 moduli DIN35 - tempo minimo impostabile 1 secondo