LEGRAND - LEG412623 CREPUSCOLAR SWITCH 230V 16A 1M - 412623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione nominale - 5 A
Campo di regolazione della luminosità - 0.5...2000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m
Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3245064126236
Codice prodotto
LEG412623
Cod. produttore
412623
Produttore
BTI
Corrente di commutazione nominale:
5 A
Campo di regolazione della luminosità:
0.5...2000 lx
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:
50 m
Montaggio del sensore di luminosità:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:
IP65
Con arresto notturno programmabile:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza nominale:
50...50 Hz
Ingresso pulsante esterno:
no
Carico max. lampade a incandescenza:
1200 W
Carico max. lampade fluorescenti:
2000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1000 VA
Tensione nominale del sensore di luminosità:
230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



