AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG412602 MODULAR TIMER 230V 16A - 412602

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...10 min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972318549

Codice prodotto

LEG412602

Cod. produttore

412602

Produttore

BTI

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...10 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Elettronico

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Nessuno

Circuito a valle:

Rilanciabile

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

13 A

Carico massimo lampada fluorescente:

50 mA

Modalità passo-passo impostabile:

no

Tensione di alimentazione:

250...250 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

120 VA

Temporizzatore luci scale - In= 16A - Vn= 230 Vac 50/60 Hz - 1 modulo DIN35 - 1NO