LEGRAND - LEG404938 BUSBAR DI CABLAGGIO 2P 12MODULES - 404938
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 12
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 214 mm
Confezione
60 PZ
EAN
3414971432987
Codice prodotto
LEG404938
Cod. produttore
404938
Produttore
BTI
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
12
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
214 mm
Adatto per numero di dispositivi:
6
Passo modulare:
35.5 mm
Larghezza in numero di moduli:
12
Sezione:
10 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
0.63 kA