LEGRAND - LEG404937 BUSBAR DI CABLAGGIO 1P 57MODULES - 404937

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 1
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 57
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Lunghezza - 1008 mm
Confezione
10 PZ
EAN
3245064049375
Codice prodotto
LEG404937
Cod. produttore
404937
Produttore
BTI
Numero di fasi:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
57
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Lunghezza:
1008 mm
Adatto per numero di dispositivi:
57
Passo modulare:
17.7 mm
Larghezza in numero di moduli:
57
Sezione:
16 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V


