LEGRAND - LEG400406 RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 6M - 400406

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 100 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Larghezza - 106 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414972003247
Codice prodotto
LEG400406
Cod. produttore
400406
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
100 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Larghezza:
106 mm
Profondità:
51 mm
Altezza:
92 mm
Ripartitori modulari tetrapolari 100A. Ingombro 6 moduli, 10 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite


