AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG400402 RIPARTITORE MODULARE 2P 100A 6M

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG400402 RIPARTITORE MODULARE 2P 100A 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 100 A

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 2

  • Larghezza - 106 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971978461

Codice prodotto

LEG400402

Cod. produttore

400402

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

100 A

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

2

Larghezza:

106 mm

Profondità:

51 mm

Altezza:

52 mm

Ripartitori modulari bipolari 100A. Ingombro 6 moduli, 10 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite