AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387740 CASSETTA DI DERIV. 100X100X59 ALU VERNIC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561507944

Codice prodotto

LEG387740

Cod. produttore

387740

Produttore

BTI

Forma:

Quadrato

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Grigio

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

59 mm

Materiale:

Alluminio

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Cassette Alu verniciate 100 x 100 x 59 mm