AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387219 FASCETTA NERA 750X7,5 - 387219

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387219 FASCETTA NERA 750X7,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 750 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971342583

Codice prodotto

LEG387219

Cod. produttore

387219

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

750 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Fascetta nera 750 x 7,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6