AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387123V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 179X154X90 - 387123V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 154 mm

  • Lunghezza - 179 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971903333

Codice prodotto

LEG387123V

Cod. produttore

387123V

Produttore

BTI

Larghezza:

154 mm

Lunghezza:

179 mm

Profondità:

90 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

no

Cassetta di derivazione CT Atex 179x154x90mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio