LEGRAND - LEG387121V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 129X104X65 - 387121V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 104 mm
Lunghezza - 129 mm
Profondità - 65 mm
Colore - Grigio
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
3414971903296
Codice prodotto
LEG387121V
Cod. produttore
387121V
Produttore
BTI
Larghezza:
104 mm
Lunghezza:
129 mm
Profondità:
65 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
no
Cassetta di derivazione CT Atex 129x104x65mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio. Su richiesta è possibile avere la cassetta di un colore RAL a propria scelta, mantenendo la validità del certificato ATEX.


