AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387120V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 89X89X89 - 387120V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 89 mm

  • Lunghezza - 89 mm

  • Profondità - 89 mm

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971903272

Codice prodotto

LEG387120V

Cod. produttore

387120V

Produttore

BTI

Larghezza:

89 mm

Lunghezza:

89 mm

Profondità:

89 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Alluminio

Privo di alogeni:

no

Cassetta di derivazione CT Atex 89x89x65mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio