AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG387107 FASCETTA NATURALE 280X3,5 - 387107

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387107 FASCETTA NATURALE 280X3,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 280 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414970869487

Codice prodotto

LEG387107

Cod. produttore

387107

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

280 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

180 N

Temperatura di esercizio:

-20...100 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Fascetta naturale 280 x 3,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6