AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG386880 GHIERE-NYLON PG48 RAL7035 - 386880

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386880 GHIERE-NYLON PG48 RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561387393

Codice prodotto

LEG386880

Cod. produttore

386880

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG48