LEGRAND - LEG386874 GHIERE-NYLON PG13,5 RAL7035 - 386874

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
50 PZ
EAN
8009561386341
Codice prodotto
LEG386874
Cod. produttore
386874
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato


