LEGRAND - LEG386671 GHIERE-NYLON M12 NERA - 386671

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
50 PZ
EAN
8009561385900
Codice prodotto
LEG386671
Cod. produttore
386671
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Passo della filettatura:
1.5 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato


