AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG386656 GHIERA NYLON G1 1/4 NERO - 386656

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/4 pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3414971185821

Codice prodotto

LEG386656

Cod. produttore

386656

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/4 pollice

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore nero Filettatura: G1 1/4