LEGRAND - LEG386655 GHIERA NYLON G1 NERO - 386655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 pollice
Confezione
25 PZ
EAN
3414971185784
Codice prodotto
LEG386655
Cod. produttore
386655
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1 pollice
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Superficie:
Non trattato



