AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG386622 GHIERE-METAL NICHELATE PG9

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386622 GHIERE-METAL NICHELATE PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561554467

Codice prodotto

LEG386622

Cod. produttore

386622

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.411 mm

Superficie:

Nichelato

Ghiera Metal Nichelate Filettatura PG Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: PG9