AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG386609 GHIERE-METAL NICHELATE G2 1/2 - 386609

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386609 GHIERE-METAL NICHELATE G2 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 2 e 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8009561462687

Codice prodotto

LEG386609

Cod. produttore

386609

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

2 e 1/2 pollice

Superficie:

Nichelato

Ghiera Metal Nichelate Filettatura GAS Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2-5 micron Filettatura: G2 1/2;