AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG386553 GHIERA NYLON G1/2 GRIGIO RAL7001 - 386553

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG386553 GHIERA NYLON G1/2 GRIGIO RAL7001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1/2 pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3414971185494

Codice prodotto

LEG386553

Cod. produttore

386553

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1/2 pollice

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Superficie:

Non trattato

Ghiera in poliammide Filettatura GAS colore grigio RAL7001 Filettatura: G1/2