AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG382867 COLLARE FORO M6 TAZ63

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG382867 COLLARE FORO M6 TAZ63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 63...63 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Chiuso -

  • Colore - Grigio

  • Numero massimo di tubi - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8009561434479

Codice prodotto

LEG382867

Cod. produttore

382867

Produttore

BTI

Adatto per tubi di diametro:

63...63 mm

Materiale:

Acciaio

Chiuso:

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con foro filettato M6. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 63mm