AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG382853 COLLARE CON ASOLA TAZ25 - 382853

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG382853 COLLARE CON ASOLA TAZ25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 25...25 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Chiuso -

  • Colore - Grigio

  • Numero massimo di tubi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561544956

Codice prodotto

LEG382853

Cod. produttore

382853

Produttore

BTI

Adatto per tubi di diametro:

25...25 mm

Materiale:

Acciaio

Chiuso:

Colore:

Grigio

Numero massimo di tubi:

1

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Collari metallici a vite per tubi TAZ e TAIX. Disponibili con asola. Materiale: acciaio zincato Diametro esterno tubo: 25mm