AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG350816 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 ZNMG

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG350816 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 ZNMG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 69 mm

  • Lunghezza - 130.7 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 50...100 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971523500

Codice prodotto

LEG350816

Cod. produttore

350816

Produttore

BTI

Altezza:

69 mm

Lunghezza:

130.7 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

50...100 mm

Larghezza:

40.9 mm

Superficie:

Zinco-magnesio zincato in continuo

Angolo (valore):

90...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Zinco

Qualità del materiale:

Altri

CB100 - Mensola di supporto larghezza 100mm, materiale ZnMg