AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

LEGRAND - LEG349500 DLP-CANALE BATTISCOPA 80X25 3 SCOMP.BIAN - 349500

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349500 DLP-CANALE BATTISCOPA 80X25 3 SCOMP.BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 25 mm

  • Colore del coperchio - Bianco

  • Lunghezza - 80 mm

  • Materiale - Plastica

  • Finitura - Nessuno

Confezione

  • 24 M

EAN

8001022910058

Codice prodotto

LEG349500

Cod. produttore

349500

Produttore

BTI

Altezza:

25 mm

Colore del coperchio:

Bianco

Lunghezza:

80 mm

Materiale:

Plastica

Finitura:

Nessuno

Numero di partizioni:

3

Numero RAL:

7010

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Parete

canale ad uso battiscopa e cornice 80 x 25. Canale ad uso battiscopa e cornice a 3 scomparti completo di coperchio