AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG349312 DSC-CANALE CALPESTABILE 300X25 2M SENDZI

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349312 DSC-CANALE CALPESTABILE 300X25 2M SENDZI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 403 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 2 M

EAN

8009561472471

Codice prodotto

LEG349312

Cod. produttore

349312

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

403 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Superficie:

Zincato a caldo

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Spessore del materiale:

2.5 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Elementi rettilinei sendzimir. Larghezza: 300 mm. Altezza: 25 mm