AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG349286 PUNTA MENSOLA PG3 100 X

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349286 PUNTA MENSOLA PG3 100 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 56 mm

  • Lunghezza - 162 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 100...100 mm

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8009561520271

Codice prodotto

LEG349286

Cod. produttore

349286

Produttore

BTI

Altezza:

56 mm

Lunghezza:

162 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

100...100 mm

Larghezza:

50 mm

Angolo (valore):

90...90 °

Punta mensola PG3. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L