AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG349208 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=150 INOX

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349208 S.SUPPORTO-MENSOLA G6 L=150 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561471047

Codice prodotto

LEG349208

Cod. produttore

349208

Produttore

BTI

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

350 N

Mensola G6. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Mensola adatta al montaggio dell\\'accessorio per il fissaggio della passerella a filo.