AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

LEGRAND - LEG349115 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 G

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349115 S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L=300 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 180 mm

  • Lunghezza - 312 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561519435

Codice prodotto

LEG349115

Cod. produttore

349115

Produttore

BTI

Altezza:

180 mm

Lunghezza:

312 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

300...300 mm

Larghezza:

46 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Angolo (valore):

90...90 °

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.