AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG348504 F31-PROFILATO 2M 316L

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1950 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Larghezza - 74 mm

  • Altezza - 26.5 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561384750

Codice prodotto

LEG348504

Cod. produttore

348504

Produttore

BTI

Lunghezza:

1950 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio inox

Larghezza:

74 mm

Altezza:

26.5 mm

Modello:

Profilo semplice

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

7 mm

Sezionabile:

no

Profilato di supporto. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.