AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG348024 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X75 EZ

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG348024 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X75 EZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 75 mm

  • Forma del profilo - A forma di C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 3 M

EAN

8009561342132

Codice prodotto

LEG348024

Cod. produttore

348024

Produttore

BTI

Larghezza:

200 mm

Altezza:

75 mm

Forma del profilo:

A forma di C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Lunghezza:

3000 mm

Sezione utile:

13067 mm²

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.