AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG347281 S.SUPPORTO-MENSOLA A PLAFONE ESO L=150 E

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG347281 S.SUPPORTO-MENSOLA A PLAFONE ESO L=150 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Staffa a soffitto (staffa a C)

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3414970654922

Codice prodotto

LEG347281

Cod. produttore

347281

Produttore

BTI

Modello:

Staffa a soffitto (staffa a C)

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

640 N

Qualità del materiale:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Staffe di sospensione aperte ESO, adatte al fissaggio di passerelle chiuse e forate larghezza 150 mm. Utilizzabili con barra filettata. Finitura EZ: acciaio elettrozincato