AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG343936 S.SUPPORTO-PROFILATO S.FF41X41S=2,0 3M Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

3414971523678

Codice prodotto

LEG343936

Cod. produttore

343936

Produttore

BTI

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Larghezza:

41 mm

Altezza:

41 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di foratura:

Perforatura su 3 lati

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezionabile:

no

Profilato di supporto sezione 41X41mm, spessore 2mm, lunghezza 3m, materiale ZnMg