AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG343783 S.SUPPORTO-PROFILATO D.F 42X41 S=2,5 3M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Larghezza - 41 mm

Confezione

  • 3 M

EAN

3414970645166

Codice prodotto

LEG343783

Cod. produttore

343783

Produttore

BTI

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Larghezza:

41 mm

Altezza:

82 mm

Modello:

Profilo doppio

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Carico ammissibile:

1.2 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Dentato:

no

Larghezza del foro:

13 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Sezionabile:

no

P21DF25. Profilato doppio 42x41 forato sul fondo. Spessore: 2,5 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.