AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31L89050G P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=50MM GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31L89050G P31-COPERCHIO LISCIO L=0.5M L=50MM GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 50 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 500 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato Sendzimir e verniciato

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8009561211278

Codice prodotto

LEG31L89050G

Cod. produttore

31L89050G

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

50 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

500 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Colore:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.5 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 50 mm. Lunghezza 0,5 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm