AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31L29200G P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=200MM GP

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31L29200G P31-COPERCHIO LISCIO L=2M L=200MM GP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato

Confezione

  • 2 M

EAN

8009561210080

Codice prodotto

LEG31L29200G

Cod. produttore

31L29200G

Produttore

BTI

Larghezza del coperchio:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Zincato a caldo per immersione e verniciato

Colore:

Altri

Adatto per canale / passerella portacavi:

Spessore del materiale:

0.6 mm

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 200 mm. Lunghezza 2 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm