AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31HT9050C P31 COP INCRO PIA L50 Z/C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31HT9050C P31 COP INCRO PIA L50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561303232

Codice prodotto

LEG31HT9050C

Cod. produttore

31HT9050C

Produttore

BTI

Larghezza:

50 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Colore:

Zinco

Coperchio per incrocio piano a T. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione