LEGRAND - LEG31AXB050C P31-DERIV. T DISCESA VAR. PIANO 50X50 Z/ - 31AXB050C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Raggio interno di curvatura - 20 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8009561234123
Codice prodotto
LEG31AXB050C
Cod. produttore
31AXB050C
Produttore
BTI
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Raggio interno di curvatura:
20 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-20...120 °C


