AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG31ATB050C P31-INCROCIO PIANO 50X50 Z/C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31ATB050C P31-INCROCIO PIANO 50X50 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 50 mm

  • Raggio interno di curvatura - 20 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561233997

Codice prodotto

LEG31ATB050C

Cod. produttore

31ATB050C

Produttore

BTI

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

50 mm

Raggio interno di curvatura:

20 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Schema di foratura NATO:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Incrocio piano completo di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.