AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG311114 KIT 4 CASSETTI BATTERIA 9AH LL

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG311114 KIT 4 CASSETTI BATTERIA 9AH LL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

  • Numero di prese di uscita C13 - 0

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414972358545

Codice prodotto

LEG311114

Cod. produttore

311114

Produttore

BTI

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

Adatto per la gestione di rete:

no

Larghezza:

568 mm

Profondità:

280 mm

Altezza:

240 mm

Contatto a potenziale libero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

no

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Kit 4 cassetti batterie 9 Ah long life per TRIMOD HE