AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG311096 KEOR COMPACT BATT CAB 15KVA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

  • Connettore d'ingresso - Connessione fissa

  • Numero di prese di uscita C13 - 0

  • Interfaccia USB - no

  • Con interfaccia di comunicazione RS 232 - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414972095785

Codice prodotto

LEG311096

Cod. produttore

311096

Produttore

BTI

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):

0

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

DC

Larghezza:

260 mm

Profondità:

850 mm

Altezza:

890 mm

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

139.5 kg

Modulare:

no

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

0

KEOR Compact - cabinet batterie 15 kVA