AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310801 CABINET BATTERIE MEGALINE RACK + 2 KB +

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310801 CABINET BATTERIE MEGALINE RACK + 2 KB +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 483 mm

  • Altezza - 133 mm

  • Profondità - 584 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063108011

Codice prodotto

LEG310801

Cod. produttore

310801

Produttore

BTI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

483 mm

Altezza:

133 mm

Profondità:

584 mm

Cabinet per espansione batterie MEGALINE RACK - 2 kb - con caricabatterie