AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310790 CABINET BATTERIE MEGALINE + 5 KB + CB

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310790 CABINET BATTERIE MEGALINE + 5 KB + CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 475 mm

  • Altezza - 270 mm

  • Profondità - 570 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3245063107908

Codice prodotto

LEG310790

Cod. produttore

310790

Produttore

BTI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

475 mm

Altezza:

270 mm

Profondità:

570 mm

Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 5 kb - con caricabattierie