AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310332 UPS KEOR PDU 800VA GR/IT IN 8 GR/IT OUT

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310332 UPS KEOR PDU 800VA GR/IT IN 8 GR/IT OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 480 W

  • Potenza apparente in uscita - 800 VA

  • Tipologia UPS - Off-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414971529403

Codice prodotto

LEG310332

Cod. produttore

310332

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

480 W

Potenza apparente in uscita:

800 VA

Tipologia UPS:

Off-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

0 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

8

Tensione di ingresso:

160...290 V

Tipo di costruzione:

Dispositivo 19 pollici

Numero di fasi in uscita:

1

Tensione di uscita:

207...253 V

Adatto per la gestione di rete:

no

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

88 mm

Profondità:

150 mm

Altezza:

440 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

no

Peso:

5.5 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Frequenza di ingresso:

45...65 Hz

Efficienza complessiva:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

8

Frequenza di uscita:

49...61 Hz

KEOR PDU - UPS per installazione in rack - potenza nominale 800VA autonomia fino a 15 minuti, con 8 prese standard italia/germania