AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG310117 UPS WHAD CAB 2500 VA - 310117

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310117 UPS WHAD CAB 2500 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 1750 W

  • Potenza apparente in uscita - 2500 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 8 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Gruppi di continuità UPS

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3414970646729

Codice prodotto

LEG310117

Cod. produttore

310117

Produttore

BTI

Potenza attiva in uscita:

1750 W

Potenza apparente in uscita:

2500 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

8 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

184...265 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

1

Adatto per la gestione di rete:

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

160 mm

Profondità:

402 mm

Altezza:

319 mm

Numero di fasi in ingresso:

1

Contatto a potenziale libero:

Peso:

23 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

3

Frequenza di uscita:

50...50 Hz

UPS monofase doppia conversione per cabine di trasformazione MT/BT WHAD CAB 2500VA, 160min a 100W di autonomia