AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG146602 ALIM DEC 12VDC 40W - 146602

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG146602 ALIM DEC 12VDC 40W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 3.33 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414970543134

Codice prodotto

LEG146602

Cod. produttore

146602

Produttore

BTI

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...24 V

Max. corrente di uscita 1:

3.33 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

40 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

3.33 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Larghezza:

40 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

Profondità:

100 mm

Altezza:

90 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

40 mm

Alimentatore monofase in corrente continua 12Vdc - 40W